1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ゴム足
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ角紐
ゴム硬度(アスカーC)20±5
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
長さ(m)1
タイプ角
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です。タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です。
用途段差解消。
トラスコ品番836-4149
材質再生ゴム
色黒
高さ(mm)95
タイプ直線型
奥行(mm)250
間口(mm)600
耐荷重(t)約10
取付穴径(mm)12
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番366-3205
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
色ホワイト
高さ(mm)600
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)500
段数2段
キャスター径(Φmm)75
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)150
引出しなし
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
耐寒耐熱温度(℃)耐熱/120耐寒/-50~-70
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2078
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2035
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2060
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2094
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2051
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2086
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番450-1730
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール
色ホワイト
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)829
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:644×374×58
引出しあり
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2043
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2108
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2027
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。フリーサイズ仕様のため、サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更できます。
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)0~-100
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
硬度90
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ