5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品 成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質黄銅 形状丸棒 記号BZ5A JIS規格H3250 C6801 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)