10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

好川産業真鍮丸棒
一般的な補修材料、ホビー材料として最適な真鍮丸棒です。
用途金属加工、工作、DIY、補修 仕様JIS規格品 材質真鍮丸棒
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。 成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部 材質ネーバル黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C4641BE 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BE 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BE 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品 成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質黄銅 形状丸棒 記号BZ5A JIS規格H3250 C6801 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)