2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等 材質ステンレス(SUS303) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±2.0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+5mm サービス分類オーダー・加工
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】SUS303 ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。SUS303は汎用鋼種SUS304と比較して切削性に優れています。
用途各種機械部品、食品設備、一般設備 材質ステンレス(SUS303) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下 :+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下 :+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下 :+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm(外径により変動) サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 鋼棒