カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
    • 金属素材(48)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 吉田隆(1)
  • OKUTANI(1)
  • エスコ(38)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • くればぁ(1)
  • 竹中金網(1)
長さ(mm)
  • 480(1)
  • 1000(42)
  • 5000(2)
  • 10000(1)
  • 15000(2)
  • 30000(2)
材質
  • SUS304
  • SUS316(12)
  • アルミニウム(4)
  • アルミニウム(A1050)(1)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
  • クロロプレンゴム(CR)(3)
  • スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
  • スチール(13)
  • ステンレス(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • 亜鉛めっき鋼板(4)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「網目」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)竹中金網
6,050税込6,655
1個
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
黒いステンレスネット 吉田隆黒いステンレスネット吉田隆
41,980税込46,178
1巻
4日以内出荷
光の反射を抑えて見た目スッキリ夏の強い日差しでもまぶしさを低減通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意塗装による網目の目詰まり無し製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易はがれにくい粉体塗装押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありませんブラシで洗っても大丈夫
材質SUS304長さ(m)30
ステンレス平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109,800税込120,780
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
ステンレス亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス亀甲金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
32,980税込36,278
1巻
当日出荷から25日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 3種類の中では一番錆びにくい特徴をもちます。
用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.8番手20
工作用ネット ステンレス平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)工作用ネット ステンレス平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
平織金網 ステンレス製 モノタロウ平織金網 ステンレス製モノタロウ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
ステンレスエキスパンドメタル OKUTANIステンレスエキスパンドメタルOKUTANI(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-93線径(Φmm)0.16
450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-92線径(Φmm)0.16
300x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-91線径(Φmm)0.16
900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
8,530税込9,383
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-83線径(Φmm)0.1
450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-82線径(Φmm)0.1
300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,120税込5,632
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA952BC-81線径(Φmm)0.1
900x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)エスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-73線径(Φmm)0.14
450x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-72線径(Φmm)0.14
300x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-71線径(Φmm)0.14
900x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)エスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-63A線径(Φmm)0.2
450x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-62A線径(Φmm)0.2
900x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-53線径(Φmm)0.29
450x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-52線径(Φmm)0.29
300x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-51線径(Φmm)0.29
900x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-43線径(Φmm)0.34
450x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-42線径(Φmm)0.34
300x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
4,480税込4,928
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA952BC-41線径(Φmm)0.34
900x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-33線径(Φmm)0.47
450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-32線径(Φmm)0.47
300x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)エスコ
4,480税込4,928
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA952BC-31線径(Φmm)0.47
900x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)エスコ
8,210税込9,031
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-23A線径(Φmm)0.75
450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-22A線径(Φmm)0.75
900x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-13線径(Φmm)1.1
450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-12線径(Φmm)1.1
300x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-11線径(Φmm)1.1
480x1000mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー) エスコ480x1000mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-62質量(g)約146線径(Φmm)0.2
480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー) エスコ480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)エスコ
5,330税込5,863
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-61質量(g)約70線径(Φmm)0.2
900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-33質量(g)約1710線径(Φmm)1.5
450x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ450x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-32質量(g)約855線径(Φmm)1.5
300x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ300x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-31質量(g)約570線径(Φmm)1.5
900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-22線径(Φmm)1.2
300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-21線径(Φmm)1.2
網目 板特集