カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(456)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • 電気材料(77)
  • 建築金物(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 機構部品(26)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 厨房用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 空調・電設資材(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 日用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 測定用品(11)
  • 制御機器(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バイク部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 作業服(5)
  • 安全標識(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • AWJ(203)
  • エスコ(123)
  • アカギ(80)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(54)
  • SMC(46)
  • TRUSCO(43)
  • 昭和コーポレーション(36)
  • bitstrong(36)
  • ノーブランド(23)
  • 正峰工業(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(19)
  • フローバル(18)
  • 日栄インテック(17)
  • オーティス(17)
  • BAUHAUS(マツ六)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • サカエ(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • JUBILEE(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(373)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 ba」の検索結果

関連キーワード
1,186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS304) BAパイプ日豊産業(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 久宝金属製作所ステンレス板久宝金属製作所(16件のレビュー)
638税込702
1枚ほか
当日出荷
タイプ平板粘着剤なし
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mmノーブランド(35件のレビュー)
949税込1,044
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレスチューブ(SUS304) アズワンステンレスチューブ(SUS304)アズワン(3件のレビュー)
1,812税込1,993
1本
当日出荷から翌々日出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mmノーブランド(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(78件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 (松アミ)宇佐美工業(40件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステン1ツ穴T足 アカギステン1ツ穴T足アカギ(23件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
立バンドの取付足です。
種類T足
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
ステン組式立バンド アカギステン組式立バンドアカギ(16件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
超音波洗浄機 シチズン超音波洗浄機シチズン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
304ステンレスホースクリップ ORBIT(オービット)304ステンレスホースクリップORBIT(オービット)(24件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から33日以内出荷
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器BAシリーズ微圧計バイヨネットケース第一計器
5,998税込6,598特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
材質(ケース)SUS304
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
パイプ掛けスプリングバンド YSK(山脇産業)パイプ掛けスプリングバンドYSK(山脇産業)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。材質ステンレス(SUS304)
ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業ポール固定用ベルト PKBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
799税込879
1組(2個)
当日出荷
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーナット付きプレート アカギステンセットフロアーナット付きプレートアカギ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製種類フロアーバンド
吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ吊りバンド ステンVP吊タン付アカギ(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
ステンレス作業台3段タイプ 高昇ステンレス作業台3段タイプ高昇(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
NORMAホースバンド コクゴNORMAホースバンドコクゴ(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65ボルト(mm)(6角)8mm
HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCSHI-GRIP ハイ・グリップ ステンレスJCS(21件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
ステンレス強力機械ホースバンド TRUSCOステンレス強力機械ホースバンドTRUSCO(24件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
ステンレスバンド JAPPYステンレスバンドJAPPY(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱(50m)
当日出荷
...