熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
SUS310Sは主に高温環境下で用いられる、耐熱オーステナイト系ステンレス鋼の代表的な材質です。
耐熱鋼としてよく使われており、繰り返し高温に曝される炉材や加熱炉、熱交換器、熱処理用金具などで幅広く使われています。
用途炉材や加熱炉、熱交換器、熱処理用金具、熱交換器の部品
成分C0.08以下 Si1.50以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni19.00~22.00 Cr24.00~26.00 Mo- Cu- N- その他-
材質ステンレス(SUS310S)
規格JIS G4303
外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、170Φを超え400Φ以下:+2/-0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+5mm
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
材質ステンレス(SUS310S)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード