4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS316) 2018年トラスコ掲載ページ2 0231
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS316) 2018年トラスコ掲載ページ2 0232
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)