2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。 光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途海水ポンプのパーツや配管部材、建築資材、船舶部品 成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni10.00~14.00 Cr16.00~18.00 Mo2.00~3.00 Cu- N- その他- 材質ステンレス(SUS316) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+5mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS316) 2018年トラスコ掲載ページ2 0232
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)