カテゴリ
- 電気材料(6)
- IV(6)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.2(1)
- 1.25(5)
長さ(m)
- 300(4)
導体タイプ
- より線(2)
- 単線(1)
規格/略称
- IV(3)
シース色
カラー(3)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 1.35(4)
1.35
芯数(C)
- 1(5)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 19
- 17(3)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(3)
- 27(7)
- 33(4)
- 35(5)
- 37(6)
- 42(3)
- 49(6)
- 61(5)
- 88(6)
- 107(2)
- 115(6)
- 140(2)
- 162(5)
- 198(2)
- 217(3)
- 298(3)
- 許容電流をもっと見る
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(4)
60
仕上外径
- 2.8(1)
- 3(3)
2.8・3
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・ユーボン・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「iv 2.0」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV
矢崎エナジーシステム¥20,980税込¥23,0781巻(300m)3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥6,298税込¥6,9281巻(50m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥19,980税込¥21,9781巻(300m)翌々日出荷一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。JIS認定品(JISマーク表示)。 RoHS指令の制限10物質。は規制値以下です。対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)試験電圧1500V導体最高許容温度(℃)60
600V ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥22,980~税込¥25,278~1巻(300m)5日以内出荷鉛フリーPVC使用、RoHS対応用途屋内配線種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)17RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50