曜日別特売

ビニル絶縁電線

ビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル

一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
JIS認定品(JISマーク表示)
RoHS指令の制限10物質
は規制値以下です。
対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)

試験電圧
1500V
導体最高許容温度(℃)
60
内容量
1巻(300m)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
導体断面積(mm2)
識別
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103278IV 1.25 SQ アオ19 (30℃※内線規程による気中1条の場合)1.25【導体】青0.818
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80103226IV 3.5 SQ ミドリ/キ37 (30℃※内線規程による気中1条の場合)3.5【導体】緑/黄0.843
オープン
取扱い終了
返品不可
80103269IV 8 SQ ミドリ/キ61 (30℃※内線規程による気中1条の場合)8【導体】緑/黄1.2100
オープン
取扱い終了
返品不可
80103305IV 5.5 SQ ミドリ/キ49 (30℃※内線規程による気中1条の場合)5.5【導体】緑/黄170
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする