カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • VVF・VVR(12)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(9)
  • 3(2)
導体外径(Φmm)
  • 2.6(9)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(10)
導体サイズ
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.6(7)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(8)
許容電流
  • 32
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(14)
  • 20(21)
  • 23(19)
  • 33(3)
  • 42(1)
規格/略称
  • VVF(5)
  • VVF(G)(2)
  • VVR(1)
VVF・VVF(G)・VVR
ケーブル形状
  • 丸型(1)
  • 平型(9)
丸型・平型
絶縁体色
  • 白(7)
  • 緑(3)
  • 赤(3)
  • 黒(10)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 富士電線工業(4)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 弥栄電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 協和電線工業(1)
  • 愛知電線(2)
富士電線工業・矢崎エナジーシステム・弥栄電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・協和電線工業・愛知電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.0」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(60件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型

    愛知電線
    ¥66,980税込¥73,678
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
  • アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース 矢崎エナジーシステム

    アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース

    矢崎エナジーシステム
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
    関連規格JCS 4519シース色グレーケーブル形状平型
  • アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • 200V用VVFケーブル 弥栄電線

    200V用VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • オール電化用VVFケーブル 富士電線工業

    オール電化用VVFケーブル

    富士電線工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(50m)
    62日以内出荷
vvf2.0-3c特集
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
"vvf2.0" 許容電流:32 【通販モノタロウ】