カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
シース色
カラー(4)
黒(2)
長さ(m)
- 300(5)
導体タイプ
- 単線(5)
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 青(4)
- 黄(4)
- 黒(3)
規格/略称
- IV(5)
IV
導体外径(Φmm)
- 2(4)
2
芯数(C)
- 1(5)
1
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 35
- 24(1)
- 26(1)
- 27(4)
- 33(1)
- 34(1)
- 42(2)
- 43(1)
- 115(6)
- 140(2)
- 469(2)
定格温度
- 60(5)
60
仕上外径
- 3.6(5)
3.6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

IV
矢崎エナジーシステム¥49,980税込¥54,9781巻(300m)3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型規格/略称IV
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から9日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら