カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 8(1)
規格/略称
- HIV(1)
導体タイプ
- 単線(1)
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 42
- 24(1)
- 26(1)
- 27(2)
- 34(1)
- 35(4)
- 43(1)
- 115(1)
- 469(2)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(2)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3.6(1)
3.6
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv2.0」の検索結果

2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥71,980税込¥79,1781巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05