カテゴリ
- 電気材料(7)
- IV(7)
絞り込み
規格/略称
- HIV(2)
- IV(4)
絶縁体色
- 黄
- 白(7)
- 緑(8)
- 赤(7)
- 青(7)
- 黒(8)
シース色
カラー(5)
導体外径(Φmm)
- 3.6(5)
導体公称断面積(mm2)
- 8(6)
- 38(1)
芯数(C)
- 1(6)
1
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 300(1)
5・10・15・20・30・40・50・60・70・80・90・100・300
導体タイプ
- より線(6)
より線
定格電圧
- 600(7)
600
許容電流
- 61(3)
- 74(1)
- 162(1)
61・74・162
定格温度
- 60(5)
- 75(2)
60・75
仕上外径
- 6(5)
- 11.5(1)
6・11.5
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「iv8」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV
矢崎エナジーシステム¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥8,498~税込¥9,348~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800税込¥252,7801巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40