カテゴリ
- 電気材料(12)
- IV(12)
絞り込み
シース色
カラー(11)
黒(8)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(10)
導体公称断面積(mm2)
- 2(5)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 22(1)
- 200(3)
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
- 2(7)
- 6(1)
- 18.2(3)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(9)
導体タイプ
- より線(5)
- 単線(6)
より線・単線
芯数(C)
- 1(11)
1
定格電圧
- 600(11)
600
許容電流
- 24(1)
- 26(1)
- 27(2)
- 34(1)
- 35(4)
- 42(1)
- 43(1)
- 115(1)
- 469(2)
24・26・27・34・35・42・43・115・469
絶縁体色
- 白(9)
- 緑(9)
- 赤(8)
- 青(9)
- 黄(8)
- 黒(8)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60
- 75(2)
- -(2)
仕上外径
- 3.4(4)
- 3.6(6)
- 9.2(1)
- 23(3)
3.4・3.6・9.2・23
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 協和ハーモネット(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・協和ハーモネット・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「iv2.0」の検索結果

アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(300m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥58,980税込¥64,8781巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)