カテゴリ
- 電気材料(10)
- IV(10)
絞り込み
シース色
カラー(8)
黒(8)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(7)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(10)
芯数(C)
- 1(8)
導体タイプ
- より線(8)
規格/略称
- EM IE/F(2)
- HIV(2)
- IV(4)
EM IE/F・HIV・IV
導体外径(Φmm)
- 1.35(9)
1.35
定格電圧
- 600(9)
600
許容電流
- 19(3)
- 23(1)
19・23
絶縁体色
- 白(8)
- 緑(7)
- 赤(8)
- 青(6)
- 黄(6)
- 黒(8)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(5)
- 75(4)
60・75
仕上外径
- 3
- 2.8(3)
- 3.2(4)
- 3.4(5)
- 3.6(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(4)
- 7.6(4)
- 8.1(2)
- 8.5(2)
- 9.2(5)
- 10.5(1)
- 11.5(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 17(4)
- 21(4)
- 23(3)
- 26(2)
- 仕上外径をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- エスコ(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「iv 1.25」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥19,980税込¥21,9781巻(300m)翌日出荷一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。JIS認定品(JISマーク表示)。 RoHS指令の制限10物質。は規制値以下です。対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)試験電圧1500V導体最高許容温度(℃)60
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥32,980税込¥36,2781巻(300m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。