形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途設備工事用。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
ボス径(Φmm)34.5
色黒
長さ(mm)107
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
長さ(mm)104
幅(mm)39
厚さ(mm)30.3
コンセント個数2
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
コンセント個数2
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CL-13
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-127
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
色ホワイト
タイプ金属枠
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
コンセント個数2個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
関連キーワード