10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極数3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-15 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
795 税込875
翌日出荷

極数3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-16 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
855 税込941
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)機器用3P20A引掛コン 改クロ
種別コンセント 形状引掛タイプ ブラック 種類引掛埋込コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V 定格電流(A)20
1個
559 税込615
4日以内出荷

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。 極数3P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ トラスコ品番409-6045 質量(g)85 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V 長さL×幅W×厚さ(mm)62×62×41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

明工社引掛埋込コンセント
エコ商品
RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途設備工事用。 種類埋込コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。 油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10 仕様三相200V 付属品コンセントキャップ付 トラスコ品番827-9245 タイプ漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2 特性アース付
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷