極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
JIS規格1個用露出ボックス対応
防雨形
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様コード押え付
タイプ防雨形1コ用
コンセント個数1個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
付属品コード押え
適合JIS規格1コ用露出ボックス対応
タイプ1個用、防雨型(IPX3)
差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
タイプ2個用、防雨型(IPX3)
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アズワン品番64-9695-21
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
色クリーム
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アズワン品番64-9695-16
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9693-14
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アズワン品番64-9695-59
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アズワン品番64-9695-17
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状抜止タイプ
種類防水コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2個口
定格電流(A)15
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-503
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。
適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104
色茶
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格15A/125V
コンセント形状2
定格電流(A)15
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状接地2P15A125V抜止式
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10.6
仕様逆配線仕様(コンセント1個のみ)アース付
トラスコ品番370-2723
電線太さ(mm2)2.0
特性アース付
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードに
トラスコ品番563-1860
コンセント個数3
コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付き
コンセント形状三相1
定格電流(A)5
電線長さ(m)30
温度センサー〇
限度電流(A)15
ランプの種類通電ランプ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
使用電線VCT
プラグの有無2P・3P兼用プラグ
接地端子〇
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
関連キーワード