種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
定格電圧(V)250
コンセント個数1
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
トラスコ品番355-8231
質量(g)80
コンセント個数1
コンセント形状3P 20A 250V
長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途設備工事用。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
ROHS指令対応品です。
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
トラスコ品番736-0258
材質フェノール樹脂
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
長さ(mm)104
幅(mm)39
厚さ(mm)30.3
コンセント個数2
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
種別コンセント
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状平刃
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
種類埋込コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
ボス径(Φmm)34.5
色黒
適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR
適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A
適合圧着端子R2-4
適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V
1個
特価
¥919
税込¥1,011
当日出荷
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)50
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 50A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
極数3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-1
コンセント個数1
コンセント形状2P 30A 250V
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
コンセント個数2
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS指令対応品です。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
極数3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状3P 20A 250V
1個
¥429
税込¥472
23日以内出荷
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
極数3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状3P 20A 250V
アズワン品番64-9692-76
1個
¥469
税込¥516
8日以内出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V
定格電流(A)60
プラグ形状引掛
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 250V
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V
定格電流(A)60
プラグ形状引掛
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 15A 250V
アズワン品番64-9692-77
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。
新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。
安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ