実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)1.25
限度電流(A)15
使用場所屋内
仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ
許容電流(A)22(電線)
限度電流(A)15
特性防塵、アース付
過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15
質量(kg)35.5
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
コード長さ(m)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600
入力AC100V
入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯
使用場所屋内型
特性防爆
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
関連キーワード