5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-134 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-115 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
925 税込1,018
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CD-465 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
925 税込1,018
翌日出荷

手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。 付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板 トラスコ品番630-4239 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)179 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 先端形状着脱式LEDライト 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-芯数3C コンセント仕様12A/125V 電線仕様SVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 明るさ(Lm)500
1台
48,980 税込53,878
当日出荷