6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性接地付
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用 全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性アース付
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷