電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
質量(kg)1.3
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用
長さ(m)20
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
色ブラック
材質塩化ビニール樹脂
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)5
コンセント定格15A・125V
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内用
コンセント2P×3ツ口
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線長さ(m)10
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別VCT
伸びる延長コードカーリータップ
移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
15A(1500W)対応で、余裕の電源供給!
新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上!
抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に!
インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適!
取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!
仕様線心数:2心
質量(g)概算:600
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125以下
コンセント形状2P 15A 125V
コード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)
定格電流(A)15以下
導体断面積(mm2)2
外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0
使用場所屋内
カール外径(Φmm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
伸長(m)最大:約3
関連キーワード