カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,024)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(11)
    • ダクトホース・ダクト管(1)
  • 空調・電設資材(18)
    • パイプ接続部材(6)
  • 自動車補修部品(10)
    • 車用マフラーパイプ(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(815)
    • ホース関連商品(1)
  • メカニカル部品(516)
  • 油圧機器・油圧ホース(491)
  • FA担当者のオススメ新商品(344)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • 農業機械(44)
  • 測定用品(34)
  • 作業工具(20)
  • バッテリー・電装(13)
  • 医療(11)
  • 制御機器(10)
  • 建築金物(9)
  • 照明(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 切削工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • フカガワ(10)
  • クリモト(栗本鉄工所)(1)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝キヤリア(1)
  • 未来工業(7)
  • HOJO(1)
  • 阪口製作所(2)
  • コンサス(691)
  • SMC(616)
  • Igus(イグス)(516)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(88)
  • PISCO(ピスコ)(56)
  • I-VALUE(56)
  • オンダ製作所(54)
  • コガネイ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • エスコ(41)
呼び
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 13(6)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 175(5)
  • 200(5)
  • 225(3)
  • 250(4)
  • 275(3)
  • 300(4)
  • 1320(3)
材質
  • アルミ(4)
  • ガラス(3)
  • スチール(72)
  • ステンレス(25)
  • 亜鉛合金(2)
  • 樹脂(14)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(26)
  • 黄銅(真鍮)(173)
ホース長さ(m)
  • 0.5(143)
  • 0.51(142)
  • 0.52(142)
  • 0.53(142)
  • 0.54(142)
  • 0.55(142)
  • 0.56(142)
  • 0.57(142)
  • 0.58(142)
  • 0.59(142)
  • 0.6(142)
  • 0.61(142)
  • 0.62(142)
  • 0.63(142)
  • 0.64(142)
  • 0.65(142)
  • 0.66(142)
  • 0.67(142)
  • 0.68(142)
  • 0.69(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(395)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
  • レンタル(5)
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R管」の検索結果

関連キーワード
3,195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R管 フカガワR管フカガワ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
R管(レジューサー) フカガワR管(レジューサー)フカガワ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
片落管 東芝キヤリア片落管東芝キヤリア(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6
パイプ接続部材(片落管) 三菱電機パイプ接続部材(片落管)三菱電機
2,298税込2,528
1台
当日出荷
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
換気パイプ用 異径カップリング 未来工業換気パイプ用 異径カップリング未来工業(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
変形ジョイントパイプ 特殊タイプ(鉄製、スリット無し) YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ 特殊タイプ(鉄製、スリット無し)YSK(山脇産業)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
用途中型車・大型車用材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド付き(スリット無し)パイプ形状変形ジョイント
変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ 外径50.8mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6
アルミダクト用R管 HOJOアルミダクト用R管HOJO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
スパイラルダクトのサイズを変更するための継ぎ手。100Φ⇔150Φ。
材質/仕上鋼板製亜鉛メッキ仕上
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
パイプ接続部材(片落管) 三菱電機パイプ接続部材(片落管)三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×260
変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し) YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)YSK(山脇産業)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
RT管 フカガワRT管フカガワ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)YSK(山脇産業)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)60.5内径B1(Φmm)57.3
変形ジョイントパイプ 外径42.7mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ 外径42.7mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)140タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)42.7内径B1(Φmm)39.5
LUBボックス<R>(被覆管用) 未来工業LUBボックス<R>(被覆管用)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ) 未来工業ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)未来工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質架橋ポリエチレン管JIS
ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ未来工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
種別信号線無肉厚(mm)1.60±0.20
R-11用外管 阪口製作所R-11用外管阪口製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合本体R-11
樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(6件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
サンプラ(R) PFA試験管 サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管サンプラテック
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
日影吸引管 R-7221シリーズ TAIYU(大祐医科工業)日影吸引管 R-7221シリーズTAIYU(大祐医科工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
材質真鍮
サンプラ(R)TPX(R)遠沈管 サンプラテックサンプラ(R)TPX(R)遠沈管サンプラテック
4,598税込5,058
1組(15mL)ほか
5日以内出荷
金属イオン溶出の影響を最小限に抑えた、メタルフリー仕様の遠沈管。透明性と耐熱性に優れるTPX(R)を使用。一般的なPP製のものと比較して耐薬品性に優れる。キャップ天面はフラット形状。本体にシボ加工を施しておりマーキングが可能。ケース販売に加えてバラ販売(組売り)も可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
サヤ管サポート(200R) 未来工業サヤ管サポート(200R)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
サヤ管の立ち上げ固定に使用します。 施工が容易な後嵌めタイプです。 曲り半径200Rを保持します。
適合管の呼び(サヤ管)22
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>セキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)岩崎製作所(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
肉厚(mm)1.60±0.20
ポール氏外科用吸引管 R-72シリーズ TAIYU(大祐医科工業)ポール氏外科用吸引管 R-72シリーズTAIYU(大祐医科工業)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
仕様[曲 細 外筒径8mm]形状全長27cmタイプアズワン品番62-9231-87外筒外径(Φmm)8
R  1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ) エスコR 1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-25
管用テーパネジリングゲージ R 測範社管用テーパネジリングゲージ R測範社
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
鋳鉄製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所鋳鉄製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鋳鉄製
サンプラ(R) PFA試験管用キャップ サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管用キャップサンプラテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
サンプラPFA試験管用のキャップです。PTFE製で、耐薬品性の心配が不要です。
...