4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
当日出荷

フィッシャーSプラグ
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC
1セット(50本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)