カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 皿タッピンねじ(2)
絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(2)
  • ウイング(2)
  • ユニカ(1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 72(1)
ねじの呼び
  • その他
  • 2.0mm(2)
  • 3mm(2)
  • 3.1mm(1)
  • 3.3mm(7)
  • 3.8mm(2)
  • 4.2mm(1)
  • 4.5mm(2)
  • 5.2mm(1)
  • 6mm(6)
  • M2.4(5)
  • M2.6(1)
  • M2.7(5)
  • M3.1(3)
  • M3.3(5)
  • M3.5(7)
  • M3.8(5)
  • M4.1(5)
  • M5.1(4)
  • M6(5)
材質
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
  • (2)
取付穴形状
取付穴形状
四角穴(2)
表面処理
  • その他(1)
  • カラー(2)
その他・カラー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 6mm」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソトダンビス〈大箱入〉 ウイングソトダンビス〈大箱入〉ウイング
8,498税込9,348
1箱(500本)
翌日出荷
外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質ねじ長さ(mm)35+首下10頭径(Φmm)11表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
SXプラグ グリーン フィッシャーSXプラグ グリーンフィッシャー
1,998税込2,198
1セット(45本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
ソトダンビス ウイングソトダンビスウイング(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質ねじ長さ(mm)35+首下10頭径(Φmm)11表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
S-Rロングシャフトプラグ フィッシャーS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
2,898税込3,188
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
1,398税込1,538
1箱(100本)
翌日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら