下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.5
全長(mm)29.5
仕様ボトル仕様
トラスコ品番829-0720
セット内容トラスタッピングネジ4×25
質量(g)470
適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上
頭部径(Φmm)10.9
適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
GL工法にも対応したボードアンカーです。
先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。
直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~4
1パック(100本)
¥18,000
税込¥19,800
5日以内出荷
GL工法にも対応したボードアンカーです。
先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。
直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~6
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.5
全長(mm)29.5
仕様ケース仕様
トラスコ品番829-0721
セット内容トラスタッピングネジ4×25
質量(g)940
適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上
頭部径(Φmm)10.9
適合ビス3.5~5.0mm
1セット(200本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
ねじ長さ(mm)32+取付物厚
下穴径(Φmm)8
型式T9.5型
ねじ径(mm)3.5~6
使用壁厚(mm)9~11
1パック(100本)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ねじの呼びMB-416-150
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ねじの呼びMT-4
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1箱(20個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁
下穴径(Φmm)8
ねじの呼びMSH-M1050
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
1箱(1個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
ねじの呼びMSH-M1670
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
1箱(1個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びMTG-#8-P30
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1パック(30個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ねじの呼びMITA-1050R
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
1箱(50個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)50
外径(Φmm)15
ねじの呼び5.8
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
関連キーワード