材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
材質SUS316L
ねじ山種類メートル並目
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約800
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約200
ねじ長さ(mm)30
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法E(mm)30
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
ねじ径M10
形状丸形
質量(g)400
全高(mm)64
接続ねじおねじ・プレート
外寸(mm)132×85
接続方式耐久性
材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM
特性防振
ゲル高さ(mm)34
ねじ長さ(mm)30
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
呼び寸法32A
寸法H(mm)68
寸法E(mm)30
表面処理生地
寸法R(mm)23
鋼管外径(mm)42.7
ねじ山種類メートル並目
1箱(2個)
¥549
税込¥604
翌日出荷
関連キーワード