37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2
1袋(60本)ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1袋(39本)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(200本)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(8本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。
材質鉄/三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビにくく、屋外や水廻りの施工に! 耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。 材質ステンレス(SUS XM-7) 表面処理パシペート
1パック(91本)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッド
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート) 頭部径(Φmm)8.2
1パック(6本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド フレキ
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(8本)
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に 材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
1袋(22本)ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。 野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用 胴部スクリュー 材質ステンレス(SUS410) 適合ドライバー2 表面処理パシペート 仕様フレキ頭
1箱(200本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。 仕様ラッパ頭 材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 適合ドライバープラスNO.2 胴部スクリュー
1箱(200本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋
520 税込572
翌日出荷

1袋
365 税込402
翌日出荷

1袋
320 税込352
翌日出荷

1袋
410 税込451
翌日出荷

1袋
430 税込473
翌日出荷

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
1箱(200本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(350本)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材 材質オーステナイト系ステンレス
1箱(230本)ほか
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(350本)ほか
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材 材質オーステナイト系ステンレス
1箱(160本)ほか
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
139 税込153
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

〇四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます。〇摩擦抵抗を小さくし、ねじ切れを最小限に抑えます。〇錆に強いオーステナイト系ステンレス製
用途木材 材質オーステナイト系ステンレス
1箱(260本)
5,114 税込5,625
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
1箱(150本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(90本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
149 税込164
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理めっき+焼付塗装 形態小箱
1箱(110本)ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保持力アップ!打ち込みやすい!。高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8.2
1箱(1175本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。 材質 表面処理クロメート
1箱(550本)ほか
6,300 税込6,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。 材質SUS410 呼び径4.2 表面処理パシペート処理 頭部径(Φmm)8.8 首下長(mm)13 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(1500本)
6,500 税込7,150
4日以内出荷

施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途硬い木材に最適 材質 表面処理クロメート
1箱(270本)ほか
2,400 税込2,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。 材質 呼び径4.2 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)8.8 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(600本)ほか
2,700 税込2,970
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理三価ユニクロ
1個(80本)ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。 種別半ねじ 材質鉄/クロメートめっき 頭部径(Φmm)10.2 ビット十字ビット NO.2 ねじの呼び4.2mm 頭部
1箱(400本)ほか
3,720 税込4,092
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。 種別半ねじ 材質鉄/クロメートめっき 頭部径(Φmm)8.1 ビット十字ビット NO.2 頭部ラッパ
1箱(400本)ほか
3,400 税込3,740
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP 強硬突破ビス
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。 集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途堅木用 材質/仕上スチール/クロメート 寸法d(mm)4.2
1袋(34本)ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。
トラスコ品番424-5010 材質本体:鉄、表面処理:クロメート 全長(mm)65 ねじ長さ(mm)1:32、2:19 ねじ径(mm)1:5.2、2:4.2 頭部径dk(mm)8
1箱(105本)
1,498 税込1,648
9日以内出荷