カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • ドリルネジ(切り刃付)(11)
    • 細ビス(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • 九飛勢螺(5)
  • ヤマヒロ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS410(3)
長さ(mm)
  • 13(1)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 38(3)
  • 41.5(1)
  • 45(5)
  • 50(3)
ねじの呼び
  • 4.8mm
  • 3mm(18)
  • 3.5mm(25)
  • 3.8mm(20)
  • 4mm(144)
  • 4.2mm(46)
  • 4.5mm(24)
  • 5mm(89)
  • 6mm(28)
  • M3(73)
  • M3.3(17)
  • M3.5(71)
  • M3.8(54)
  • M3.9(15)
  • M4(589)
  • M4.2(87)
  • M4.5(25)
  • M4.8(28)
  • M5(254)
  • M6(83)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(1)
表面処理
  • パシペート(5)
パシペート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.6(1)
1.6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂SUS410 コース フラットモドトラス大阪魂
667税込734
1袋(27個)ほか
翌々日出荷
SUS410 JPシールHEX ヤマヒロSUS410 JPシールHEXヤマヒロ
13,927税込15,320
1袋(200個)
翌々日出荷
サイズ5×45寸法L(mm)41.5寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)31適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)13寸法B(mm)8寸法h(mm)3.5
SUS410 ジャックポイント(HEX ヤマヒロSUS410 ジャックポイント(HEXヤマヒロ
11,878税込13,066
1袋(500個)
翌々日出荷
サイズ5.0×16寸法L(mm)16寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)4適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)11寸法B(mm)8
SUS410 コースフラットモドトラス 大阪魂SUS410 コースフラットモドトラス大阪魂
13,809税込15,190
1個(300個)
翌々日出荷
サイズ4.8×50
SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂SUS410 コース フラットモドトラス大阪魂
667税込734
1袋(36個)
3日以内出荷
サイズ4.8×18寸法L(mm)18寸法H(mm)2寸法d(mm)4.8寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11仕上パシペート
ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
17,980税込19,778
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)19
ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺
13,980税込15,378
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)16
ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,898税込10,888
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)35
ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,998税込10,998
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)45
ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
22,980税込25,278
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
55,880税込61,468
1ケース(5000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
関連キーワード
sus430特集