薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。
材質SUS410
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。
材質鉄
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理三価クロメート
頭部径(Φmm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
関連キーワード