4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け 呼径d(mm)5 材質ステンレス 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)4.3 最大引張荷重(kN)4.1 適合ドライバープラスNo.2
1セット(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け 呼径d(mm)5 材質ステンレス 下穴径(Φmm)4.3 適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)
1セット(60本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状ナベ 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1パック(16本)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1箱(1500本)
35,000 税込38,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)