カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(121)
    • 木ねじ・ドリルネジ(89)
    • タッピングねじ(1)
    • 小ねじ(14)
絞り込み
ねじの呼び
  • 5mm
  • 3.8mm(81)
  • 4mm(122)
  • 4.2mm(79)
  • 4.5mm(44)
  • 6mm(69)
  • M2(41)
  • M3(168)
  • M3.3(41)
  • M3.5(119)
  • M3.8(288)
  • M4(529)
  • M4.2(302)
  • M4.5(126)
  • M4.8(76)
  • M5(418)
  • M5.3(41)
  • M5.5(58)
  • M6(212)
  • M8(42)
長さ(mm)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 13(5)
  • 15(4)
  • 16(10)
  • 19(36)
  • 20(5)
  • 25(41)
  • 30(5)
  • 35(38)
  • 40(2)
  • 45(15)
  • 50(21)
  • 60(7)
  • 65(6)
  • 70(14)
  • 75(6)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
トラス(14)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(51)
  • SUS304(38)
  • SUS410(5)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂(2)
  • (52)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • クロメート(1)
  • ステンコート(1)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(3)
  • ラスパート(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.6(2)
1.6
ねじ穴寸法
  • No.2(6)
No.2
ブランド
  • 若井産業(13)
  • エスコ(75)
  • アックスブレーン(4)
  • 大阪魂(15)
  • ユニカ(4)
  • ヤマヒロ(3)
  • ピアス(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
  • 天野製作所(1)
若井産業・エスコ・アックスブレーン・大阪魂・ユニカ・ヤマヒロ・ピアス・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・BEAVER(ビーバー)・天野製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス」の検索結果

商品豆知識

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波板取付ビス(木下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板取付ビス(木下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
木下地鉄板小波ポリカ 若井産業木下地鉄板小波ポリカ若井産業
3,500税込3,850
1箱(100本)
当日出荷
材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
木下地鉄板小波 若井産業木下地鉄板小波若井産業
3,398税込3,738
1箱(100本)
当日出荷
材質座金:ステンレスSUS304材質(パッキン)EPDM全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5ねじ径(Φmm)5
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BPアックスブレーン
550税込605
1パック(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
ダンバ鉄板小波 若井産業ダンバ鉄板小波若井産業
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から17日以内出荷
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
8,020税込8,822
1箱(500本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1箱(120本)
当日出荷
ステンレスの座金でさびにくい!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BPアックスブレーン
549税込604
1パック(7本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
木下地用波座別注セット 鉄板小波用 若井産業木下地用波座別注セット 鉄板小波用若井産業
4,200税込4,620
1袋(100セット)
欠品中
材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)50(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
5x35mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本) エスコ5x35mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本)エスコ
639税込703特価
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×35入数50個
木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 スレート小波用 若井産業木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 スレート小波用若井産業
5,500税込6,050
1袋(50セット)
当日出荷から5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304材質(ねじ部)SUS410太さ(mm)5パッキンEPDM黒
木下地用波座別注セット 鉄板大波用 若井産業木下地用波座別注セット 鉄板大波用若井産業
4,125税込4,538
1袋(50セット)
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)50(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ ユニカノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシユニカ
1,498税込1,648
1セット(35本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン
26,000税込28,600
1箱(1500本)
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
5x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本) エスコ5x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/500本)エスコ
6,898税込7,588特価
1パック(500本)
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)5×19入数500個
木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 鉄板小波用 若井産業木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 鉄板小波用若井産業
5,625税込6,188
1袋(50セット)ほか
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304材質(ねじ部)SUS410太さ(mm)5パッキンEPDM黒
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ ユニカノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシユニカ
719税込791
1セット(50本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
ゼロステンピアスナベ ピアスゼロステンピアスナベピアス
1,098税込1,208
1パック(100本)
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭部形状なべ
シンワッシャードリビス ピアスシンワッシャードリビスピアス
999税込1,099
1箱(5パック×4本)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄下地 デッキ専用ビス 若井産業鉄下地 デッキ専用ビス若井産業
1,598税込1,758
1箱(100本)
4日以内出荷
フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
呼び径(mm)5頭径(mm)9.8
3カ-ユニ ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロ3カ-ユニ ノンヘッドトルネードハイローヤマヒロ
667税込734
1袋(33個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.1適合板厚(mm)1.4まで寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.6
ステンキャップ 木下地用 ハイ&ロー 若井産業ステンキャップ 木下地用 ハイ&ロー若井産業
8,000税込8,800
1袋(250本)ほか
5日以内出荷
用途薄鋼板製波板+木材仕様三価ユニクロ
木下地用波座別注セット ステンレスSUSXM7 スレート小波用 若井産業木下地用波座別注セット ステンレスSUSXM7 スレート小波用若井産業
5,500税込6,050
1袋(50セット)
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304材質(ねじ部)SUSXM7太さ(mm)5パッキンEPDM黒
木下地用波座別注セット 鉄板小波用 若井産業木下地用波座別注セット 鉄板小波用若井産業
4,164税込4,580
1袋(50セット)
5日以内出荷
用途木材材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)65(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
木下地用波座別注セット スレート小波用 若井産業木下地用波座別注セット スレート小波用若井産業
4,014税込4,415
1袋(50セット)
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
木下地用波座別注セット ステンレスSUSXM7 鉄板小波用 若井産業木下地用波座別注セット ステンレスSUSXM7 鉄板小波用若井産業
5,917税込6,509
1袋(50セット)ほか
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304材質(ねじ部)SUSXM7太さ(mm)5パッキンEPDM黒
ミニパック ノンプラビス ユニカミニパック ノンプラビスユニカ(1件のレビュー)
249税込274
1パック
当日出荷
材質/仕上スチール/シルバーメッキ
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(220本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,710税込1,881
1パック(50本)
翌日出荷
仕様(+)皿頭サイズ(mm)5×19関連資料図面(0.58MB)
5x30mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本) エスコ5x30mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本)エスコ
1,870税込2,057
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×30入数50個
5x25mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本) エスコ5x25mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)エスコ
1,800税込1,980
1パック(30本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状六角サイズ(mm)5×25
5.0x 90mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ5.0x 90mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)エスコ
750税込825
1パック(10本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)5×90頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-24入数10本
5x30mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ5x30mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)エスコ
2,110税込2,321
1パック(50本)
翌日出荷
寸法(mm)5×30入数50個
5x19mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/500本) エスコ5x19mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/500本)エスコ
4,050税込4,455
1パック(500本)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×19入数500個
5x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/600本) エスコ5x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/600本)エスコ
4,510税込4,961
1パック(600本)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×16入数600個
5.0x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ5.0x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)エスコ
240税込264
1パック(10本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)5×10頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-13入数10本
5.0x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ5.0x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)エスコ
240税込264
1パック(10本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)5×16頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-15入数10本
5x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ5x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)エスコ
1,100税込1,210
1パック(50本)
翌日出荷
寸法(mm)5×13入数50個
5x19mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本) エスコ5x19mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本)エスコ
1,250税込1,375
1パック(50本)
翌日出荷
寸法(mm)5×19入数50個
ノンクロSグットビス(シンW(ハコイリ 大阪魂ノンクロSグットビス(シンW(ハコイリ大阪魂
9,354税込10,289
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法d(mm)10.5