44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×25 入数(本)50
1パック(50本)
680 税込748
翌日出荷

(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×16 入数(本)80
1パック(80本)
680 税込748
翌日出荷

(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×35 入数(本)45
1パック(45本)
680 税込748
翌日出荷

(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×19 入数(本)70
1パック(70本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×19 入数(本)70
1パック(70本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×16 入数(本)80
1パック(80本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×35 入数(本)45
1パック(45本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×25 入数(本)50
1パック(50本)
680 税込748
翌日出荷

セット内容サイズ(入数):4×13mm(80個)、4×16mm(120個)、4×19mm(120個)、4×25mm(32個)、5×16mm(68個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個) 材質鉄(三価クロメート) 形状(+)ナベ頭 ケース寸法(mm)205×145×40
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

セット内容サイズ(入数):4×13mm(88個)、4×16mm(80個)、4×19mm(140個)、4×25mm(100個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個)、5×35mm(36個) 形状(+)皿頭 ケース寸法(mm)205×145×40
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

セット内容サイズ(入数):5×19mm(32個)、5×25mm(28個)、5×35mm(24個)、6×19mm(32個)、6×25mm(28個)、6×35mm(12個)、6×45mm(12個) ケース寸法(mm)205×145×40
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,100 税込1,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,100 税込1,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(140本)ほか
1,500 税込1,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁) 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm 材質 呼び径5 適合板厚(mm)2.3~9.0 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.8
1箱(110本)ほか
1,900 税込2,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm 材質 呼び径5 適合板厚(mm)2.3~9.0 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)10.8 頭部高さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.8
1箱(150本)ほか
1,900 税込2,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。 材質 呼び径5 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)10.2 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)5.5
1箱(150本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(13200本)
24,900 税込27,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(40000本)
26,700 税込29,370
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(48000本)
25,630 税込28,193
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60000本)
29,100 税込32,010
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5パック×4本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.3
1箱(2パック×20本)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(40000本)
41,890 税込46,079
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価黒色クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(48000本)
74,800 税込82,280
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
5,350 税込5,885
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(15本)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱
4,190 税込4,609
翌日出荷

1箱
3,750 税込4,125
翌日出荷


1パック
1,070 税込1,177
翌日出荷