カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(431)
- 小ねじ(27)
- 木ねじ・ドリルネジ(295)
- タッピングねじ(78)
- 座金組込ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 5mm
- 4mm(542)
- M2(1,910)
- M2.3(594)
- M2.5(808)
- M2.6(1,463)
- M3(5,687)
- M3.5(1,427)
- M3.8(497)
- M4(8,471)
- M4.2(430)
- M4.5(465)
- M5(6,274)
- M6(5,797)
- M8(4,040)
- M10(2,636)
- M12(2,378)
- M14(609)
- M16(1,337)
- M20(780)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(18)
- 10(35)
- 12(48)
- 13(36)
- 14(23)
- 15(13)
- 16(119)
- 19(127)
- 20(54)
- 25(177)
- 30(65)
- 35(148)
- 37(15)
- 40(49)
- 45(112)
- 50(62)
- 60(43)
- 65(17)
- 70(28)
- 75(21)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

12角頭(1)

なべ(25)

トラス(17)

バインド(1)

丸皿(4)

六角(17)

平(1)

皿(35)
材質
- ステンレスすべて(96)
- SUS304(41)
- SUS410(10)
- SUSXM7(12)
- チタン(2)
- 樹脂(2)
- 鉄(127)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(33)

四角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.01(5)
- 1.58(16山)(44)
- 1.59(15)
- 1.6(2)
- 2.11(12山)(19)
1.01・1.58(16山)・1.59・1.6・2.11(12山)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(17)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(7)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(3)
- パシペート(11)
- ユニクロ(12)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(8)
- 銅メッキ(7)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・銅メッキ・電気亜鉛メッキ
ねじ穴寸法
- No.2(112)
- T27(1)
No.2・T27
ブランド
- 大阪魂(183)
- 八幡ねじ(17)
- エスコ(74)
- 若井産業(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
- 九飛勢螺(18)
- 天野製作所(13)
- サンコーテクノ(12)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(10)
- ヤマヒロ(6)
- Live Pro(5)
- アックスブレーン(4)
- ピアス(4)
- コノエ(3)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- ネグロス電工(1)
大阪魂・八幡ねじ・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・天野製作所・サンコーテクノ・ホシモト・ハーフェレ・ヤマヒロ・Live Pro・アックスブレーン・ピアス・コノエ・BEAVER(ビーバー)・ネグロス電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「neji」の検索結果

波板取付ビス(木下地用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)当日出荷ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合!用途波板の張り替え(木下地)
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥65税込¥721個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
ステンレス 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(3本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
ニッケル 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
木下地鉄板小波ポリカ
若井産業¥3,898~税込¥4,288~1箱(100本)当日出荷材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)鉄寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP
アックスブレーン¥549税込¥6041パック(16本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329税込¥3621パック(12本)当日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト¥32~税込¥35~1個当日出荷から9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
木下地鉄板小波
若井産業¥3,798税込¥4,1781箱(100本)当日出荷材質座金:ステンレスSUS304全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)
八幡ねじ¥180税込¥1981パック(4個)当日出荷から5日以内出荷一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
SUSアース端子
ホシモト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281セット(4本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製 ・色:ブロンズ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219税込¥2411パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥3,298~税込¥3,628~1箱(250本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ