密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番161-4371
材質ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅
寸法(mm)75
ケース形状A
接続部のサイズG3/8B
精度±1.6% FS
最小目盛(MPa)0.2
圧力レンジ(MPa)0.0~10.00
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
関連キーワード