ねじ径M1.7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M1.7
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M1.7用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
ねじ長さ(mm)3
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
二面幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ長さ(mm)3
二面幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M1.7
ピッチ(mm)0.35
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
材質快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M1.7用
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード