材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法H(mm)6.35
寸法D(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状ボタン
材質ステンレス
穴の形状六角穴(ピン付)
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法H(mm)6.35
寸法D(mm)25.4
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。
用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。
材質高強度プラスチック(PBT-GF30)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)6.35
寸法D(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法H(mm)6.35
寸法D(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状極薄ローヘッド
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状極薄ローヘッド
材質鉄
表面処理スズコバ
穴の形状ヘックスローブ穴
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状極薄ローヘッド
寸法K(mm)1.5
海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。
材質SUS329J4L
長さ(mm)40
寸法t(mm)4.2
寸法S(mm)5
寸法K(mm)1.5
ピッチP(mm)1.25
寸法dk(mm)16
ねじの呼びdM10
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ