表面処理生地
種類うちわ
取付部おねじ
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
材質(本体)鉄
種類うちわ
寸法H(mm)19
寸法D(mm)25
表面処理三価ホワイト
取付部おねじ
取付長(mm)20
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
関連キーワード