カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(84)
    • 寸切りボルト(77)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(53)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • ハイロジック(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • イマオコーポレーション(4)
  • SUNCO(9)
  • 由良産商(4)
  • エスコ(2)
  • ノーブランド(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • イイファス(1)
  • 共立電機(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 3/8(31)
  • 1/2(21)
  • M3(17)
  • M4(39)
  • M5(35)
  • M6(59)
  • M8(86)
  • M12(85)
  • M14(20)
  • M16(77)
  • M18(14)
  • M20(62)
  • M22(32)
  • M24(42)
  • M27(11)
  • M30(20)
  • W3/8(36)
  • W1/2(29)
  • W5/8(14)
長さ(mm)
  • 30(15)
  • 35(14)
  • 40(16)
  • 50(18)
  • 60(18)
  • 70(16)
  • 75(15)
  • 80(14)
  • 100(17)
  • 120(14)
  • 130(14)
  • 140(15)
  • 150(17)
  • 160(14)
  • 170(16)
  • 180(19)
  • 190(17)
  • 200(14)
  • 285(16)
  • 1000(23)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS303(1)
  • SUS304(14)
  • SUS310S(2)
  • SUS316L(3)
  • チタン(4)
  • 樹脂すべて(7)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(44)
  • SCM435(1)
  • SNB7(1)
  • SS400(3)
  • SUM22L(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(6)
  • その他(1)
  • クロメート(5)
  • ドブメッキ(5)
  • ニッケル(5)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(7)
  • 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(58)
  • その他(1)
1.5・その他
ねじ山種類
  • メートル並目(42)
  • メートル並目(左)(2)
メートル並目・メートル並目(左)
種別
  • 種別全ねじ(58)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ずんぎり」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン 寸切り 両面取り 大阪魂チタン 寸切り 両面取り大阪魂
999税込1,099
1本
3日以内出荷
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。仕様両平先(両面取り)材質チタンRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
539税込593
1個
翌々日出荷
-
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
813税込894
1パック(2本)
翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。材質スチール長さ(mm)285表面処理電着塗装
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCOメーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO
149税込164
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(平先)生地(または標準) SUNCO寸切(平先)生地(または標準)SUNCO
87,980税込96,778
1箱(150本)
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SUS316L
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO
23,980税込26,378
1箱(100本)
3日以内出荷から12日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(1件のレビュー)
249税込274
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO
519税込571
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
FRP製寸切 由良産商FRP製寸切由良産商
5,315税込5,847
1本ほか
3日以内出荷
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量衝撃に強い耐食性や対候性に優れているガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々材質FRP(繊維強化プラスチック)ねじ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじボルト BJ830 イマオコーポレーション全ねじボルト BJ830イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)1000質量(g)450ねじピッチ1.5ねじ径M10
チタン寸切ボルト 由良産商チタン寸切ボルト由良産商(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン首下長(mm)1000
ステンレス寸切ボルト ハイロジックステンレス寸切ボルトハイロジック
729税込802
1個
3日以内出荷
全ネジタイプのボルト
種別全ねじ材質ステンレス
クロメート寸切ボルト ハイロジッククロメート寸切ボルトハイロジック
529税込582
1個
3日以内出荷
全ネジタイプのボルト
種別全ねじ材質表面処理クロメート
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト由良産商
2,898税込3,188
1本ほか
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300材質SUS304CUN表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g強度A2-90引張強度(N/mm2)900
樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。長さ(mm)1000材質SUS304相当材
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト由良産商
4,798税込5,278
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。 頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途長さ(mm)285材質ステンレス(SUS304相当材)
SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M10大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M10大阪魂
999税込1,099
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂メーター寸切(SCM/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)大阪魂
1,098税込1,208
1箱(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)大阪魂
468税込515
1パック(1個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
寸切(荒先)(鉄/ニッケル) 大阪魂寸切(荒先)(鉄/ニッケル)大阪魂
809税込890
1パック(3個)ほか
翌日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理ニッケル
[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
4,300税込4,730特価
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
[焼入れ]全ねじボルト(スチール製) エスコ[焼入れ]全ねじボルト(スチール製)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
種別全ねじ
メーター寸切 ミリ モノタロウメーター寸切 ミリモノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10本)
当日出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(12本)
4日以内出荷
異径のネジ・アンカーを継ぐナット4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える寸切りボルト等を延長接続雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
253税込278
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
POM メーター寸切(樹脂) イイファスPOM メーター寸切(樹脂)イイファス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質樹脂【POM(ポリアセタール)】
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂定尺寸切(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
739税込813
1箱(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285ねじピッチ1.5表面処理ドブねじの呼びM10ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/ドブ) 大阪魂定尺寸切(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理ドブねじ山種類メートル並目
定尺寸切(鉄/クロメート) 大阪魂定尺寸切(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質長さ(mm)285表面処理クロメート
定尺寸切(SUS316L) 大阪魂定尺寸切(SUS316L)大阪魂
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
はんぎり特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら