質量(g)75
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM10×1.5
適合金具KC-1275-C4-4N
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を
表示
再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.4
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)13
寸法MM10×1.5
タキゲンコード31362
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10
材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき
ねじピッチ(mm)1.5
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)400
台座径(Φmm)37
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)58
寸法L1(mm)39
寸法D1(Φmm)40
寸法L2(mm)26.5
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.8
寸法MM10×1.5
タキゲンコード20625
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)58
寸法L1(mm)24
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)25.5
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21257
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC)
寸法L2(mm)26.5
許容荷重(N)6.9
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr)
寸法MM10×15
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)76
寸法L1(mm)39.5
寸法D1(Φmm)45
寸法L2(mm)26
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.8
寸法MM10×1.5
タキゲンコード20624
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)113
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)34
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21256
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)
質量(g)69
寸法L1(mm)24
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)26
許容荷重(N)垂直:588
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM10×1.5
タキゲンコード21255
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
RoHS指令(10物質対応)対応
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)25
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ径MM10
ねじ長さL1(mm)20
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質鉄
表面処理三価クロメート
許容荷重(N)3920
台座径(Φmm)37
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)80
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック
耐荷重N(kgf)588(60)
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)30
耐荷重(N)588
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。
材質鉄/三価クロムクロメートメッキ
色三価クロムクロメートメッキ
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
材質(底部)ポリウレタン
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面処理サテン仕上(底部は素地)
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック
材質(本体)鋼
表面処理黒亜鉛めっき
材質(カバー)鋼
材質(底部)エラストマー(黒色)
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
関連キーワード
1
2
3
4
次へ