人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304
種類ウイング形
表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)
材質(取付部)SUS304
材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)
材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)
種類ウィング
表面処理(本体)電解研磨
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上
取付部めねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類ウイング形
取付部めねじ
色(本体)つや消しブラック
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)SUS316L研磨仕上
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(本体)つや消しブラック
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド
取付部めねじ
種類ウイング形
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド
種類ウイング形
取付部おねじ
キャップキャップ付き
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304
材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
L30
H36
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
D70
S8
G10
D120
キャップキャップ付き(つや消しレッド)
MM10×1.5
ねじの呼びM10
材質(取付部)スチール
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ
種類特殊形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅
種類特殊形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)ABS
色(ノブ)つや消し黒
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
エスコ品番EA948BR-59
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)55
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)28
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)16
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
材質(取付部)S10C
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部めねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)アルミニウム合金
種類T字形
材質(取付部)アルミニウム合金
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付長(mm)18
取付部めねじ
色(ノブ)つや消し黒
種類蝶形
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部めねじ
材質(取付部)スティール
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6
種類T字形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類特殊形
種類T字形
取付部めねじ
材質(本体)デルリン500
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ
種類T字形
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)
材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)
取付部めねじ
種類ウイング形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。
キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト
材質(メネジ)SUS304
関連キーワード