カテゴリ

  • 物流用品(75)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(46)
    • ストッパーありねじ込み式キャスター(29)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(2)
  • ナンシン(4)
  • 東信製作所(25)
  • 東海キャスター(13)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(8)
  • ハーフェレ(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • テンテキャスター(2)
ねじの呼び
  • M10
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
  • 1"(7)
  • M8(73)
  • M12(337)
  • M16(230)
  • M20(119)
  • M22(3)
  • M24(24)
  • U 5/16(13)
  • U 3/8(16)
  • U 1/2(19)
  • UNC 5/16(4)
  • UNC 3/8(7)
  • UNF 3/8(7)
  • UNF 1/2(89)
  • W5/16(4)
  • W3/8(70)
  • W3/4(43)
車輪径(Φmm)
  • 26(1)
  • 35(1)
  • 40(26)
  • 50(49)
  • 52(2)
  • 60(21)
  • 75(20)
  • 80(2)
  • 100(8)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(7)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(35)
  • 樹脂(11)
ストッパー
  • あり(22)
  • なし(30)
許容荷重(daN)
  • 20(3)
  • 29(1)
  • 30(5)
  • 39(1)
  • 39.2(7)
  • 40(13)
  • 49(4)
  • 50(6)
  • 53.9(2)
  • 58.8(16)
  • 60(9)
  • 68.6(4)
  • 73.5(2)
  • 78.4(8)
  • 78.5(1)
  • 80(19)
  • 98(5)
  • 100(11)
20・29・30・39・39.2・40・49・50・53.9・58.8・60・68.6・73.5・78.4・78.5・80・98・100
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(8)
  • 車輪タイプ双輪(47)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 41.5(13)
  • 42(3)
  • 43.5(9)
  • 44(8)
  • 44.5(4)
  • 45.5(6)
  • 46(8)
  • 46.0(2)
  • 47(9)
  • 47.5(3)
  • 48(10)
  • 49(4)
  • 50(2)
  • 59(7)
  • 61(2)
18・22・25・32・40・41.5・42・43.5・44・44.5・45.5・46・46.0・47・47.5・48・49・50・59・61・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
  • 43.5(4)
  • 46(2)
  • 46.5(2)
  • 47(7)
  • 51(3)
  • 52(6)
  • 53.5(2)
  • 57.5(4)
  • 58(14)
  • 58.5(9)
  • 62(4)
  • 63(3)
  • 63.5(3)
  • 65(5)
  • 66(6)
  • 68.5(10)
  • 69(7)
  • 84.5(5)
  • 92(7)
  • 110(6)
43.5・46・46.5・47・51・52・53.5・57.5・58・58.5・62・63・63.5・65・66・68.5・69・84.5・92・110・取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • 三価クロム(1)
  • 三価クロメート(2)
クロームメッキ・三価クロム・三価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター ねじ込み式」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付東信製作所
479税込527
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)東信製作所
419税込461
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.01MB)車輪タイプ双輪
双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 東信製作所双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付東信製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーダブルストッパー材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車東信製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)車輪タイプ双輪
取付フィッティング(スナップリング付カラーステム) テンテキャスター取付フィッティング(スナップリング付カラーステム)テンテキャスター
119税込131
1本
30日以内出荷から70日以内出荷
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
材質金具:スチール許容荷重(daN)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
取付フィッティング(スレッド付ステム) テンテキャスター取付フィッティング(スレッド付ステム)テンテキャスター
109税込120
1本
30日以内出荷
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
材質金具:スチール取付高H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
200130356 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130356 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110アズワン品番64-6780-19耐荷重(N)686メーカー商品コード131-5660車輪タイプ単輪
200130354 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130354 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110アズワン品番64-6780-14耐荷重(N)686メーカー商品コード131-4049車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付 TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマータイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマータイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
車輪密閉キャスター 耐荷重75kg ハーフェレ車輪密閉キャスター 耐荷重75kgハーフェレ
639税込703
1個
23日以内出荷
車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)40軸長(mm)12仕上耐荷重(kg/個)75
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付ハーフェレ
1,398税込1,538
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15仕上フード:黒、車輪:黒
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなしハーフェレ
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)25仕上グレー、車輪面:黒耐荷重(kg/個)約100
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック寸法(mm)M10×15取付ネジ込みピン高さ(mm)98耐荷重(kg)50仕上車輪:シルバー色ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)98軸長(mm)15仕上車輪:シルバー色
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
988税込1,087
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15ねじ径M10仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒耐荷重(kg/個)50
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
829税込912
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒耐荷重(kg/個)50
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
8,398税込9,238
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)67軸長(mm)15仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー耐荷重(kg/個)50
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン金具仕上三価クロメートメッキ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)TRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)ウレタンエストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
PLNキャスター LAMP(スガツネ工業)PLNキャスターLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)203車輪幅(mm)14取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪
木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付) 東信製作所木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付)東信製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付) 東信製作所木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)東信製作所
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン軸長(mm)15ナット対辺(mm)17
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン軸長(mm)15
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ(1件のレビュー)
1,860税込2,046
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164車輪幅(mm)18軸長(mm)30全高(mm)69耐熱温度(℃)-25/80
35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-31車輪幅(mm)27耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)-25/70
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
4,430税込4,873
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,760税込4,136
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20/60
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪東信製作所(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から16日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪東信製作所(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター Wタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター Wタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪東信製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪東信製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト軸長L(mm)15キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪東信製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら