82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)98 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-12 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 取付高(mm)98 軸長(mm)30 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-2 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.211 車輪幅(mm)23 全高(mm)98 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-11 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 取付高(mm)69 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.164 車輪幅(mm)18 軸長(mm)30 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン 金具仕上三価クロメートメッキ 本体厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-13 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 取付高(mm)122 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式(ダブルストッパー付) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-31 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)100 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)PLNキャスター
エコ商品
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)203 車輪幅(mm)14 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 車輪数単輪
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TFW型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入) 形状自在 型式750A自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 旋回半径(mm)105 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)38 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)