CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
材質鉄(SS)
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)12.5
熱処理焼入
ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。
トラスコ品番398-8759
セット内容単品
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
全長(mm)130
ねじ長さ(mm)32
ねじ寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)13
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)13
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)13
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)13
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)13
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)13
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-11
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B125
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
エスコ品番EA948DP-12
材質SCM435
寸法A(mm)63
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)25
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
エスコ品番EA948DP-13
材質SCM435
寸法A(mm)80
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)32
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B132
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B120
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
ねじの呼びM10
仕様ボルトサイズ M10×L85×P1.25
適合車種メーカー7/8インチハンドルポスト及びライザーハンドル用
1セット(2本)
¥589
税込¥648
当日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
関連キーワード