404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂 適合六角ナット1種 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 色(本体)
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303 種類丸形 色(本体)シルバー
1個
549 税込604
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。 材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨 材質(本体)SUS303 材質(バネ)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類メートル並目 材質(取付部)SUS304/電解研磨
1個
957 税込1,053
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷

ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 材質(本体) 種類うちわ 寸法H(mm)19 寸法D(mm)25 表面処理三価ホワイト 取付部おねじ 取付長(mm)20
1箱(100個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 材質(取付部)真鍮
1箱(50個)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理生地 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 取付部めねじ 取付長(mm)9 材質(取付部)BSBM
1箱(100個)
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SWCH
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 寸法D(Φmm)32 寸法B(mm)11 寸法C(mm)17 取付部おねじ 寸法A(Φmm)45
1箱(50個)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
特価
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじM10 エスコ品番EA948BW-65 材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)36 寸法Lf(mm)10
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)SUS 取付部おねじ 種類多角形 表面処理生地
1箱(60個)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-4 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)36 表面処理黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-24 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)36 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

1箱(30個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(90個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(90個)ほか
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじM10 エスコ品番EA948BW-55 材質スチール製(クロムメッキ仕上げ) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)36 寸法Lf(mm)10
1個
720 税込792
当日出荷

ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-14 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)36 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

表面処理真鍮低カドミ 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)真鍮
1箱(70個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 寸法D(Φmm)32 寸法B(mm)11 寸法C(mm)17 取付部おねじ 寸法A(Φmm)45
1箱(70個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)真鍮 取付長(mm)12 取付部めねじ 種類五角形 表面処理真鍮低カドミ
1箱(70個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 種類丸形 取付部めねじ 材質(取付部)SWCH-10R
1箱(100個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)真鍮 取付長(mm)12 取付部めねじ 種類五角形 表面処理真鍮低カドミ
1パック(2個)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)