手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール
材質(取付部)SUS
取付部おねじ
種類三角形
表面処理三価ホワイト
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0380
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)45
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0379
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0377
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0374
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0330
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0327
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0376
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0375
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0332
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)50
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0328
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0325
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0331
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)45
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0326
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0381
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)50
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0378
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM10
取付長(mm)35
材質(取付部)SUS
1セット(400個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0329
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM10
取付長(mm)35
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)SUS
取付部おねじ
種類多角形
表面処理生地
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
寸法D(Φmm)32
寸法B(mm)11
寸法C(mm)17
取付部おねじ
寸法A(Φmm)45
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
寸法D(Φmm)32
寸法B(mm)11
寸法C(mm)17
取付部おねじ
寸法A(Φmm)45
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。
市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。
任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。
材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン
タイプスタンダード
耐熱温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。
コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種
材質(本体)ASA樹脂
種類五角形
寸法E(mm)10
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)白
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色白
耐熱温度(℃)75
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。
手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン
取付部おねじ
種類多角形
材質(キャップ)66ナイロン
耐熱温度(℃)75
キャップ色オレンジ
関連キーワード