手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.2
精度JIS2級+0.2
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.2
精度JIS2級+0.2
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.3
精度JIS2級+0.3
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.3
精度JIS2級+0.3
関連キーワード